NSK(ナカニシ)
スポンジサンダー 3本入
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
10
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
45
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(mm)
幅(mm)
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60771813
48783
3
10
10
120
20000
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60771822
48785
3
10
10
240
20000
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60771838
48786
3
10
10
400
20000
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60771847
48796
3
15
10
400
20000
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください