NSK(ナカニシ)
ダイヤモンド ゴム砥石 3本入
軸径(Φmm)
2.34
粒度
2000
形状
砲弾
質量(g)
9
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(mm)
幅(mm)
軸長(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60772014
47751
2.34
3.2
7
45
20000
476-7772
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772023
47752
2.34
4.2
14
48
20000
476-7781
¥
4,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください