NSK(ナカニシ)
ハイシャインポリッシャー10本入
砥粒
WA
内容量
1セット(10本)
全19種類を絞り込む
粒度
選択してください
80
120
220
320
500
軸径(Φmm)
2.34
3
6
形状
円筒
砲弾
外径(mm)
選択してください
5
8
10
12
13
20
25
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
粒度
軸径(Φmm)
形状
外径(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60772032
46212
320
2.34
砲弾
5
476-6601
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772048
46213
500
2.34
砲弾
5
476-6610
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772057
46226
320
2.34
円筒
8
476-6628
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60772066
46235
120
2.34
円筒
12
476-6636
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772075
46236
320
2.34
円筒
12
476-6644
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60772084
46237
500
2.34
円筒
12
476-6652
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772093
46802
120
3
円筒
5
476-7195
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772102
46803
320
3
円筒
5
476-7209
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60772118
46804
500
3
円筒
5
476-7217
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772127
46805
220
3
円筒
5
476-7225
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772136
46812
120
3
円筒
8
476-7233
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772145
46814
500
3
円筒
8
476-7241
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772154
46815
220
3
円筒
8
476-7250
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772163
46822
120
3
円筒
10
476-7268
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772172
46824
500
3
円筒
10
476-7276
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772188
46825
220
3
円筒
10
476-7284
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772197
46834
500
3
円筒
13
476-7292
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772206
47621
80
6
円筒
20
476-7756
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772215
47635
500
6
円筒
25
476-7764
¥
8,700
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください