NSK(ナカニシ)
パワーポリッシャー10本入
砥粒
WA
内容量
1セット(10本)
全34種類を絞り込む
粒度
選択してください
80
120
180
220
320
400
軸径(Φmm)
3
6
形状
円筒
球
外径(mm)
選択してください
4
6
8
10
13
15
20
25
34種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
粒度
軸径(Φmm)
形状
外径(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60772224
46601
80
3
球
10
476-6750
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
60772233
46602
120
3
球
10
476-6768
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772242
46604
220
3
球
10
476-6776
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772258
46605
320
3
球
10
476-6784
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772267
46606
400
3
球
10
476-6792
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772276
46611
80
3
円筒
4
476-6806
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
60772285
46612
120
3
円筒
4
476-6814
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772294
46613
180
3
円筒
4
476-6822
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772303
46614
220
3
円筒
4
476-6831
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772312
46615
320
3
円筒
4
476-6849
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772328
46616
400
3
円筒
4
476-6857
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772337
46621
80
3
円筒
6
476-6865
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772346
46622
120
3
円筒
6
476-6873
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772355
46624
220
3
円筒
6
476-6890
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772364
46625
320
3
円筒
6
476-6903
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772373
46626
400
3
円筒
6
476-6911
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772382
46632
120
3
円筒
8
476-6920
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60772398
46634
220
3
円筒
8
476-6946
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772407
46636
400
3
円筒
8
476-6954
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772416
46641
80
3
円筒
10
476-6962
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772425
46642
120
3
円筒
10
476-6971
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772434
46644
220
3
円筒
10
476-6997
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772443
46645
320
3
円筒
10
476-7004
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772452
46646
400
3
円筒
10
476-7012
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772468
46651
80
3
円筒
13
476-7021
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772477
46655
320
3
円筒
13
476-7039
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772486
47501
80
6
円筒
10
476-7632
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772495
47502
120
6
円筒
10
476-7641
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772504
47511
80
6
円筒
15
476-7659
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772513
47521
80
6
円筒
20
476-7667
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772522
47522
120
6
円筒
20
476-7675
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772538
47523
220
6
円筒
20
476-7683
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772547
47531
80
6
円筒
25
476-7691
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772556
47534
320
6
円筒
25
476-7705
¥
6,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください