NSK(ナカニシ)
ファイバーサンダー 5本入
軸径(Φmm)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
軸長(mm)
45
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60772635
48681
120
10
476-7926
8
グリーン
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772644
48683
320
10
476-7934
8
レッドブラウン
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772653
48685
600
10
476-7942
8
グレー
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772662
48691
120
15
476-7951
10
グリーン
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60772678
48692
180
15
476-7969
10
ブラウン
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772687
48693
320
15
476-7977
10
レッドブラウン
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772696
48695
600
15
476-7985
10
グレー
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください