NSK(ナカニシ)
プラ・切抜きカッター 6本入
軸径(Φmm)
3
形状
テーパー
刃長(mm)
12
全長(mm)
40
質量(g)
18
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
内容量
1セット(6本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60772732
33401
476-4668
1
¥
11,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60772748
33402
476-4676
1.5
¥
11,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772757
33403
476-4684
2
¥
11,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください