NSK(ナカニシ)
ブラック砥石 10本入
軸径(Φmm)
6
粒度
36
形状
円筒
砥粒
A
色
ブラック
幅(mm)
25
軸長(mm)
65
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(mm)
幅(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60772793
42917
6
19
25
34000
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772802
42918
6
25
25
25000
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください