NSK(ナカニシ)
フラップサンダー 5本入
軸径(Φmm)
3
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(mm)
幅(mm)
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60772827
49102
3
10
10
80
25000
15
476-8248
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60772836
49111
3
10
20
60
25000
18
476-8256
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772845
49112
3
10
20
80
25000
18
476-8264
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772854
49113
3
10
20
120
25000
18
476-8272
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772863
49114
3
10
15
150
25000
18
476-8281
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772872
49115
3
10
15
240
25000
18
476-8299
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772888
49121
3
15
10
60
25000
20
476-8302
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772897
49127
3
15
10
600
25000
20
476-8311
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772906
49137
3
15
20
600
25000
29
476-8329
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772915
49141
3
20
5
60
20000
19
476-8337
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772924
49143
3
20
5
120
20000
19
476-8345
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772933
49144
3
20
5
150
20000
19
476-8353
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772942
49145
3
20
5
240
20000
19
476-8361
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772958
49146
3
20
5
320
20000
19
476-8370
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772976
49153
3
20
10
120
20000
24
476-8396
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772985
49157
3
20
10
600
20000
24
476-8400
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772994
49161
3
20
20
60
20000
41
476-8418
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60773003
49163
3
20
20
120
20000
41
476-8426
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60773012
49165
3
20
20
240
20000
41
476-8434
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60773028
49166
3
20
20
320
20000
41
476-8442
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60773037
49174
3
25
5
150
20000
25
476-8451
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60773046
49175
3
25
5
240
20000
25
476-8469
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60773055
49182
3
25
10
80
20000
35
476-8477
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60773064
49187
3
25
10
600
20000
35
476-8485
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60773073
49222
3
15
15
80
25000
24
476-8493
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60773082
49224
3
15
15
150
25000
24
476-8507
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60773098
49225
3
15
15
240
25000
24
476-8515
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60773107
49232
3
20
15
80
20000
34
476-8523
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60772818
49101
3
10
10
60
25000
15
476-8230
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
取扱停止中
返品不可
60772967
49152
3
20
10
80
20000
24
476-8388
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください