NSK(ナカニシ)
ポリッシュサンダー 10本入
軸径(Φmm)
3
粒度
120
色
グレー
トラスコ品番
476-8191
幅(mm)
5
質量(g)
50
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
40
外径(mm)
25
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(mm)
幅(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60773134
48891
3
25
5
15000
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください