NSK(ナカニシ)
ミニチュア軸付砥石 GC 10本入
トラスコ品番
476-4994
軸径(Φmm)
1.6
形状
円筒
幅(mm)
6
粒度
120
色
グリーン
質量(g)
10
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
320000
軸長(mm)
21
砥粒
GC
外径(mm)
2.5
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60773168
41052
¥
3,720
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください