NSK(ナカニシ)
ミニチュア軸付砥石 WA 10本入
軸径(Φmm)
1.6
砥粒
WA
質量(g)
10
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
320000
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(mm)
幅(mm)
粒度
形状
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60773177
41011
1.6
3.0
3.0
140
球
320000
¥
3,720
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60773186
41012
1.6
2.5
6
140
円筒
320000
¥
3,720
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
60773195
41013
1.6
2.5
6
140
テーパー
320000
¥
3,720
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60773204
41014
1.6
2.5
7
140
砲弾
320000
¥
3,720
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60773213
41015
1.6
3.7
2.5
140
逆テーパー
320000
¥
3,720
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60773222
41022
1.6
2
7
500
テーパー
320000
¥
3,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください