NSK(ナカニシ)
ロングシャフト軸付砥石 10本入
粒度
80
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
幅(mm)
13
色
ピンク
軸長(mm)
93
砥粒
WA
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60773238
42651
4
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
60773247
42652
6
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
60773256
42654
10
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください