NSK(ナカニシ)
専用ゴムホルダー 3本入
軸径(Φmm)
3
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60774096
49409
2
476-8639
10
7
25000
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60774105
49439
10
476-8698
20
18
25000
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60774114
49449
12
476-8701
20
18
25000
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60774123
49505
5
476-8779
11
6
40000
¥
4,200
取扱い終了
60774132
49525
10
476-8795
15
10
20000
¥
4,200
取扱い終了
60774148
49535
13
476-8825
19
14
16000
¥
4,500
取扱い終了
60774157
49545
16
476-8868
26
23
12000
¥
4,500
取扱い終了
60774166
49555
5
476-8892
11
6
40000
¥
4,200
取扱い終了
60774175
49605
5
476-8922
11
6
40000
¥
4,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください