双和化成(SOWA)
ポラコダイアモンド弾性砥石
幅(mm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
内容量
1本
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(mm)
幅(mm)
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60774227
PDS1015-1000FH
3
10
15
1000
15000
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60774245
PDS1015-2000FH
3
10
15
2000
15000
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60774254
PDS1015-3000FH
3
10
15
3000
15000
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60774263
PDS1015-0400FH
3
10
15
400
15000
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60774272
PDS1015-0600FH
3
10
15
600
15000
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60774288
PDS1015-0800FH
3
10
15
800
15000
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60774297
PDS1515-1000FH
6
15
15
1000
15000
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60774306
PDS1515-0200FH
6
15
15
200
15000
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60774315
PDS1515-2000FH
6
15
15
2000
15000
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60774324
PDS1515-3000FH
6
15
15
3000
15000
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60774333
PDS1515-0400FH
6
15
15
400
15000
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60774342
PDS1515-0600FH
6
15
15
600
15000
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60774358
PDS1515-0800FH
6
15
15
800
15000
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60774367
PDS0615-1000FH
3
6
15
1000
15000
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60774376
PDS0615-2000FH
3
6
15
2000
15000
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60774385
PDS0615-3000FH
3
6
15
3000
15000
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60774394
PDS0615-0400FH
3
6
15
400
15000
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60774403
PDS0615-0600FH
3
6
15
600
15000
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60774412
PDS0615-0800FH
3
6
15
800
15000
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60774236
PDS1015-0200FH
3
10
15
200
15000
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください