ドイツファインマックススライド丸鋸用216×100P

ドイツファインマックススライド丸鋸用216×100P - チップソージャパン
(1件のレビュー)

耐摩耗性に優れた92.5HRA高硬度チップ採用により長切れを実現しています。
ブラックフッ素コーティングによりヤニ・接着剤などの付着を大幅に軽減しています。
レーザースリット、特殊樹脂を採用し、制振・静音タイプです。

用途一般木工・集成材用適合(丸鋸)8型スライドトラスコ品番776-9172材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト質量(g)556最高使用回転数(min-1[r.p.m])4800切断能力(mm)木材合板85内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60774437TM216-100F21610025.42.4一般木工・集成材
7,350
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60774437TM216-100F79662180BTM-216TM216-100F BESTMAXスライド丸鋸用(充電&100vAC用) チップソージャパン 79662180BESTMAXスライド丸鋸用(充電&100vAC用)チップソージャパン1枚
5,598
税込6,158
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60774437
2019-07-03
用途: 床板の切断他木工材の加工
不動産業

マル鋸の歯がもう少し薄いと良い2.0~2.2m/m位が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする