曜日別特売

キズからまもる 透明保護テープ 50mmX1m

キズからまもる 透明保護テープ 50mmX1m - 3M(スリーエム)
(22件のレビュー)

耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。
耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。
曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。

用途屋内・屋外用トラスコ品番787-5584材質基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.21質量(g)65長さ(m)1引張強度33N/10mm使用可能温度範囲-20~80℃特性耐摩耗性、耐候性、屋外使用可内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60774778PR-01透明5010.21透明ポリウレタンフォームアクリル系
オープン
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: 傷つきやすい金属の塗装部
本草製薬株式会社

粘着が強くていいのですが、貼り付けたテープの内部に気泡ができた

対象商品 : 60774778
2025-03-23
用途: マグネット貼付け面の保護
製造業

塗装された作業台に強力マグネットで日報などをバンバン付けていて塗装が剥げていたため、再塗装のついでにこのテープで保護しました。
非常にうまくいっているのですが、1mで900円弱はハイコストですね。
もっと安ければラインテープの保護など色々なところに使いたいのですが。

1が参考にしています
2025-06-02
用途: 自動車ヘッドライトの擦り傷や飛び石傷の防止。
その他業種

接着力が強いので空気溜りが出来ないように貼ること。1m巻きでは使い勝手が悪い。2m巻きが欲しい。

1が参考にしています
2024-09-28
用途: 安心感のある保護テープ
その他業種

やや厚めで安心感があります。ちょっと巻きが短いのが玉に瑕です。
透明感も良好で粘着力もちょうどいい感じです。
裏紙付きなのは好みが分かれるところかもしれません。

対象商品 : 60774778
2024-09-10
用途: 台の保護
製造業

透明度も問題なく、使い勝手もよい。もうちょっと長い仕様があるとよい。

1が参考にしています
対象商品 : 60774778
2023-11-13
用途: バイクのフレーム/外装部品のの擦れ傷防止
製造業

タンクカバーなどのアフターマーケット部品の干渉部位に使用。純正で貼付してあるものと同等のクオリティです。取り扱いも難しくなく、ちょっとお高いですが満足できる品質でした。

対象商品 : 60774778
2023-09-01
用途: 自転車の傷予防
その他業種

フレームに空気入れ取り付ける際に擦り傷予防に購入。
流石3M 透明感パネェww

対象商品 : 60774778
2022-11-02
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

バイクのフレームにワイヤーケースが当たる箇所は塗装が剥げて錆びてきます。この防護テープを張って擦り傷を防止したいです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする