塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F

塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F - 日東電工塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F - 日東電工塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F - 日東電工塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F - 日東電工塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F - 日東電工塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F - 日東電工

耐候性にすぐれているため屋外で使用出来ます。
塗膜に対して色ムラや艶ムラを起こしにくいです。
粘着力の経時安定性にすぐれています。

用途樹脂モールや塗膜鋼板などの養生、加工、運搬時の表面保護に材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:合成ゴム系ホワイト引張強度20N/10mm粘着力2.89N/10mm特性耐候性、屋外使用可内容量1巻
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31259517SPV-3648FK2789-9254
オープン
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31259526SPV-3648FK2789-9262
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31259535SPV-3648FK2789-9271
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
返品不可
31259544SPV-3648FK2789-9289
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31259560SPV-3648FK2789-9297
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31259569SPV-3648FK2789-9301
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
返品不可
607747963648F-100789-9262
オープン
取扱い終了
607748053648F789-9254
オープン
取扱い終了
607748143648F-200789-9271
オープン
取扱い終了
607748233648F-300789-9289
オープン
取扱い終了
607748323648F-500789-9301
オープン
取扱い終了
607748483648F-50789-9297
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする