保護テープ

保護テープ - テサ (tesa)保護テープ - テサ (tesa)保護テープ - テサ (tesa)保護テープ - テサ (tesa)

環境に優しい、ポリエチレン基材の表面保護テープです。
金属板、化粧板、プラスチックなどの表面へ薬品や水分の付着を防止し、傷などからも保護します。中長期間(4週間)の保護に適しています。

用途ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、プラスチック板、アルミサッシなどの表面保護、運搬・加工時の表面保護用材質基材:PEフィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)1000質量(kg)5.65長さ(m)100主な用途表面保護用内容量1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、個包装ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
607748844848PV1-1000-100透明10001000.048PEフィルムアクリル系0.8N/10mm
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
607748754848-1000-100半透明赤10001000.05PEフィルムアクリル系1.9N/10mm
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする