曜日別特売

OPPテープNo.333C

OPPテープNo.333C - オカモト[安全靴・作業靴]OPPテープNo.333C - オカモト[安全靴・作業靴]OPPテープNo.333C - オカモト[安全靴・作業靴]OPPテープNo.333C - オカモト[安全靴・作業靴]OPPテープNo.333C - オカモト[安全靴・作業靴]OPPテープNo.333C - オカモト[安全靴・作業靴]OPPテープNo.333C - オカモト[安全靴・作業靴]OPPテープNo.333C - オカモト[安全靴・作業靴]
(1件のレビュー)

アクリル系粘着剤を使用していいるので、耐候性も良好です。
粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。

用途荷造り・梱包作業に仕様粘着力3.4N/10mm材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)48厚さ(mm)0.053質量(g)270長さ(m)100引張強度(N/mm)35.3N/10mm粘着力(N/mm)3.4N/10mm内容量1巻
注意
※人体など皮膚や、家具・ガラス等に直接貼らないで下さい。
※電気絶縁用には使用しないで下さい。
※直射日光を避け涼しい場所に保管して下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60774893333C-Mオレンジ481000.053ポリプロピレンアクリル系3.4N/10mmN/mm
760
479
527(税込)
当日出荷
60774902333C-Y481000.053ポリプロピレンアクリル系3.4N/10mmN/mm
760
479
527(税込)
当日出荷
60774918333C-X481000.053ポリプロピレンアクリル系3.4N/10mmN/mm
760
479
527(税込)
当日出荷
60774927333C-V481000.053ポリプロピレンアクリル系3.4N/10mmN/mm
オープン
459
505(税込)
当日出荷
60774936333C-B481000.053ポリプロピレンアクリル系3.4N/10mmN/mm
760
479
527(税込)
当日出荷
60774945333C-R481000.053ポリプロピレンアクリル系3.4N/10mmN/mm
オープン
459
505(税込)
当日出荷
60774954333C-W481000.053ポリプロピレンアクリル系3.4N/10mmN/mm
オープン
459
505(税込)
当日出荷
60774963333C-G481000.053ポリプロピレンアクリル系3.4N/10mmN/mm
オープン
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60774945
2020-07-06
用途: 段ボールのリボン代わりにカラーテープを使用
ベッドアンドマットレス卸売・小売業

思ったより厚みが薄かったので、少し透ける感がありますが、色は満足しています。
今後も使っていくと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする