曜日別特売

カラー布粘着テープSE

カラー布粘着テープSE - ニトムズカラー布粘着テープSE - ニトムズカラー布粘着テープSE - ニトムズカラー布粘着テープSE - ニトムズカラー布粘着テープSE - ニトムズカラー布粘着テープSE - ニトムズカラー布粘着テープSE - ニトムズカラー布粘着テープSE - ニトムズ
(8件のレビュー)

識別や用途の使い分けに便利です。

用途引越や荷物の梱包用途に幅(mm)50厚さ(mm)0.19質量(g)230長さ(m)25粘着力(N/10mm)13.7引張強度(N/10mm)39.2
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60775173J54471個シルバーグレー50250.19PE、PTゴム系13.7N/10mm
480
399
439(税込)
当日出荷
60775182J54421巻イエロー50250.19PE、PTゴム系13.7N/10mm
480
399
439(税込)
当日出荷
60775198J54461巻ブラック50250.19PE、PTゴム系13.7N/10mm
480
399
439(税込)
当日出荷
60775207J54441巻ブルー50250.19PE、PTゴム系13.7N/10mm
480
399
439(税込)
当日出荷
60775216J54411巻レッド50250.19PE、PTゴム系13.7N/10mm
490
369
406(税込)
当日出荷
60775225J54451巻ホワイト50250.19PE、PTゴム系13.7N/10mm
480
399
439(税込)
当日出荷
60775234J54431巻グリーン50250.19PE、PTゴム系13.7N/10mm
オープン
399
439(税込)
当日出荷
57078088J54471ケース(30巻)シルバーグレー50250.19PE、PTゴム系13.7N/10mm
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
57078097J54421ケース(30巻)イエロー50250.19PE、PTゴム系13.7N/10mm
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
57078106J54461ケース(30巻)ブラック50250.19PE、PTゴム系13.7N/10mm
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
57078115J54441ケース(30巻)ブルー50250.19PE、PTゴム系13.7N/10mm
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
57078124J54451ケース(30巻)ホワイト50250.19PE、PTゴム系13.7N/10mm
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
57078133J54431ケース(30巻)グリーン50250.19PE、PTゴム系13.7N/10mm
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60775182
2026-01-29
用途: 梱包に
有限会社魚利

ダンボール箱に貼りマジックで書き込んだりこの商品の黄色は便利です

2025-08-13
用途: 仕分け、向け先別梱包、い用途別区分類仕分け表示等
ゆめつめこめ研究所

1,中身の判別に便利
2,テープ本来の接着力があること
3,色別表示、目的別に差別化で作業がはかどること、で満足。

対象商品 : 60775173
2025-02-05
用途: ボディーカバーの補修

バイク用のボディーカバーが経年劣化で裂けてきたのを補うために使用しました。
同色で、充分な接着効果なので中々良いですネ。
※ただし貧乏臭い感はありますが。

対象商品 : 60775173
2024-08-31
用途: バイクカバーの簡易補修
教育・研究機関

しばらくすると日光にやられてしまい、しわくちゃになりますが、それは仕方のないことで、とりあえずの補修には粘着力も十分です。

対象商品 : 60775173
2023-06-15
用途: ボディーカバー補修

シルバーの車体カバーが風で敗れての補修用に入手、裏、表から張れば安心です。

対象商品 : 60775198
2023-10-02
用途: メンテナンス作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

対象商品 : 60775173
2020-01-28
用途: 農業ハウスの銀色シートが劣化したところへ 補修用に使いました。
ナガセ商店

粘着力、色ともに使い勝手が良いです。農業ハウスで 外で使っていますが大変丈夫で長持ちします。ありがたいです。

対象商品 : 60775173
2024-07-14
用途: 建築
有限会社 白川組建設業・工事業

少し使わない時間が長いとベトつきが回りに出てきました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/698/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする