古藤工業(Monf)
フルトー 布テープNO890黄土
識別、梱包、ライン用などに使用する布テープです。
エコノミータイプのお求めやすい布テープです。
仕様
手で切断可能
材質
基材:スフ系、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)
0.22
長さ(m)
25
引張強度
117.5N/25mm
主な用途
識別、ライン用
再生材使用
使用
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60775252
NO89038X25
ダンボール
38
25
0.22
スフ系
ゴム系
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
残り2点です
60775268
NO89075X25
ダンボール
75
25
0.22
スフ系
ゴム系
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください