菊水テープ
布粘着テープ914 50mm×25m
(1件のレビュー)
特殊布の基材にゴム系粘着剤を塗布した作業性のよい包装テープです。
用途
段ボールケースの封かん、一般包装用
仕様
手で切断可能
トラスコ品番
471-0924
材質
基材:特殊布、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.21
質量(g)
310
長さ(m)
25
引張強度
32N/10mm(912)、55N/10mm(914)
主な用途
梱包用
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60775286
914-50
ダンボール
50
25
0.21
特殊布
ゴム系
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください