日東電工
基材レス両面テープHJ-9150W 0.05mmX50mmX20m
基材レスの両面接着テープです。
揮発ガス分は超微量です。
高い接着性を有しています。
用途
ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用
仕様
切断にはカッターが必要
厚さ(mm)
0.05
長さ(m)
20
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
材質
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19719887
HJ-9150W-30
1箱(30巻)
30
20
0.05
【基材】ポリエステルフィルム
透明
816-0344
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31259334
HJ-9150W-50
1巻
50
20
0.05
基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
クリア
470-4673
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
60775365
HJ-9150W-50
1巻
50
20
0.05
基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
クリア
470-4673
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください