アイリスオーヤマ
養生テープ フィルムタイプ グリーン 50mm×25m
建築用の養生テープです。
手で切れやすく、のり残りしにくい素材です。
立ったままでもはがしやすいです。
建築用やその他養生等に最適です。
主な用途
養生用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60775444
M-YTF5025
1個
グリーン
50
25
0.12
ポリエチレン
アクリル系樹脂
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
79423726
M-YTF5025
1箱(30巻)
グリーン
50
25
-
-
アクリル系
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください