曜日別特売

建材・塗装養生用テープ

建材・塗装養生用テープ - ニトムズ建材・塗装養生用テープ - ニトムズ建材・塗装養生用テープ - ニトムズ建材・塗装養生用テープ - ニトムズ建材・塗装養生用テープ - ニトムズ建材・塗装養生用テープ - ニトムズ
(9件のレビュー)

作業性にすぐれ建築・塗装等に最適なテープです。
粗面への接着力も良く、簡単に切れ、のり残りが少ないテープです。

用途建築塗装作業用に最適です主な用途建材・塗装養生用引張強度(N/10mm)33.6特性柔軟性、手で切れる
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60775584J22711セット(3巻)ホワイト50250.11ポリエチレンクロスアクリル系
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
60775575J22701個ホワイト50250.11ポリエチレンクロスアクリル系
オープン
379
417(税込)
当日出荷
60775593J22601個グリーン50250.11ポリエチレンクロスアクリル系
オープン
379
417(税込)
当日出荷
60775602J22611セット(3巻)グリーン50250.11ポリエチレンクロスアクリル系
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 保育園で製作等で使用
医療・福祉・介護関連業

貼ったりはがしたりしやすいので重宝しています。
すぐに無くなるので長いのが良いです

2026-03-16
用途: フォトスタジオで使用
株式会社JS4サービス業

バックペーパーの補強などで使用しています
手切り感と硬さに満足しています

対象商品 : 60775575
2025-09-18
用途: 養生時の仮止め
教育・研究機関

どのような壁面でも粘着力に困ることなく使用できている。

対象商品 : 60775575
2024-05-23
用途: 車の配線取り回し時の一時仮止め、抑えとして
その他業種

この商品のブラックタイプが有ると、養生はもとより他方面でも補修等に使えそうな気がします。

1が参考にしています
2024-10-04
用途: 納品物の梱包、機材搬出人の梱包
TsukArm Robotics株式会社その他業種

このサイズが一番使いやすいです。個数もちょうど良い。

対象商品 : 60775575
2024-05-30
用途: 梱包や工作
教育・研究機関

丈夫で粘着力もあるので重宝します。白は目立たなくていいです。

1が参考にしています
対象商品 : 60775575
2023-01-25
用途: 養生作業時
工房 木の子

ちぎり易く粘着力も丁度良いテープです。
作業がスムーズに進みました。

対象商品 : 60775584
2023-08-15
用途: いろいろな用途に

駄目。べたべたになり、ノリが残る、別の商品がおすすめ。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする