Jフロント建装
165養生用緑 50mm×25m
手切れ性がよく、耐候性に優れ、のり残りが少ないです。
用途
建築用養生シートの床面への固定
仕様
手で切断可能
トラスコ品番
471-0843
質量(g)
200
引張強度
63N/10mm
主な用途
養生用
粘着タイプ
耐候性
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60775654
165-50GN
グリーン
50
25
0.145
ポリエチレンクロス
アクリル系
¥
678
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください