ユタカメイク
フリーマジック切売り箱 25m
片面にフックとループがあり、同じ面での結着が可能です。
箱入りなので、お好みの長さでカットして保管もできて、最後まで汚れず使用できます。
用途
金具を併用して、様々な結束に
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
2
タイプ
フリーマジック
長さ(m)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
幅(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60775688
PG-556F
ブラック
100
794-7364
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
60775697
PG-551F
ホワイト
100
794-7330
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
60775706
PG-516F
ブラック
25
794-7089
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
60775715
PG-511F
ホワイト
25
794-7011
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60775724
PG-536F
ブラック
50
794-7267
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60775733
PG-531F
ホワイト
50
794-7232
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください