ユタカメイク
粘着付マジックテープ切売り箱 A
箱入りなので、お好みの長さでカットして保管もできて、最後まで汚れず使用できます。
粘着付で固定したい箇所への貼り付けが容易です。
フック側とループ側をを合わせると着脱が容易です。
用途
部品・部材の仮固定や固定に
材質
ポリエステル、合成ゴム
厚さ(mm)
2
タイプ
粘着剤付き・フック型
長さ(m)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
幅(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60775742
PG-556N
ブラック
100
794-7372
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
60775758
PG-551N
ホワイト
100
794-7348
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60775767
PG-516N
ブラック
25
794-7097
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
60775776
PG-511N
ホワイト
25
794-7020
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
60775785
PG-536N
ブラック
50
794-7275
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
60775794
PG-531N
ホワイト
50
794-7241
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください