ユタカメイク
粘着付マジックテープ切売り箱 B
箱入りなので、お好みの長さでカットして保管もできて、最後まで汚れず使用できます。
粘着付で固定したい箇所への貼り付けが容易です。
フック側とループ側をを合わせると着脱が容易です。
用途
部品・部材の仮固定や固定に
材質
ポリエステル、合成ゴム
厚さ(mm)
2
タイプ
粘着剤付き・ループ型
長さ(m)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
幅(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60775803
PG-566N
ブラック
100
794-7411
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
60775812
PG-561N
ホワイト
100
794-7399
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60775828
PG-526N
ブラック
25
794-7194
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
60775837
PG-521N
ホワイト
25
794-7135
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
60775846
PG-546N
ブラック
50
794-7313
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
60775855
PG-541N
ホワイト
50
794-7291
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください