ユタカメイク
縫製用マジックテープ切売り箱 A
箱入りなので、お好みの長さでカットして保管もできて、最後まで汚れず使用できます。
フック側とループ側をを合わせると着脱が容易です。
用途
シートや布地に縫い付け、固定や袋の口封じなど着脱を容易にできる
仕様
縫製タイプ、フック側(オス)
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
2
タイプ
縫製用・フック型
長さ(m)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
幅(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60775864
PG-556
ブラック
100
794-7356
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60775873
PG-551
ホワイト
100
794-7321
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60775882
PG-512
イエロー
25
794-7038
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60775898
PG-514
コン
25
794-7054
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
60775916
PG-516
ブラック
25
794-7071
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60775934
PG-515
ベージュ
25
794-7062
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
60775943
PG-511
ホワイト
25
794-7003
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
60775952
PG-513
レッド
25
794-7046
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60775968
PG-536
ブラック
50
794-7259
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60775977
PG-531
ホワイト
50
794-7224
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60775907
PG-517
ピンク
25
794-7101
オープン
取扱い終了
60775925
PG-518
ライトブルー
25
794-7119
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください