ユタカメイク
縫製用マジックテープ切売り箱 B
箱入りなので、お好みの長さでカットして保管もできて、最後まで汚れず使用できます。
フック側とループ側をを合わせると着脱が容易です。
用途
シートや布地に縫い付け、固定や袋の口封じなど着脱を容易にできる
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
2
タイプ
縫製用・ループ型
長さ(m)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
幅(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60775986
PG-566
ブラック
100
794-7402
オープン
¥
29,980
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
60775995
PG-561
ホワイト
100
794-7381
オープン
¥
29,980
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60776004
PG-522
イエロー
25
794-7143
オープン
¥
8,998
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60776013
PG-524
コン
25
794-7160
オープン
¥
8,998
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
60776038
PG-526
ブラック
25
794-7186
オープン
¥
8,998
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60776056
PG-525
ベージュ
25
794-7178
オープン
¥
8,998
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
60776065
PG-521
ホワイト
25
794-7127
オープン
¥
8,998
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60776074
PG-523
レッド
25
794-7151
オープン
¥
8,998
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60776083
PG-546
ブラック
50
794-7305
オープン
¥
17,980
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60776092
PG-541
ホワイト
50
794-7283
オープン
¥
17,980
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
41461167
PG-566【ワケあり】
ブラック
100
794-7402
オープン
¥
16,425
¥
8,098
アウトレット
¥
8,908
(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
60776022
PG-527
ピンク
25
794-7208
オープン
取扱い終了
60776047
PG-528
ライトブルー
25
794-7216
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください