NiteIze
ギアータイ マウンテンドック L
ギアータイドッカブルの独立商品。通常のギアータイやループ&ツイストに対応し、倉庫やガレージ等で使用し、汎用性高い壁掛けを作ることができます。
用途
あらゆる物の固定や結束に汎用性抜群で使い方は自由自在
トラスコ品番
783-5299
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
49
幅(mm)
39
色
ブラック
質量(g)
79.8
長さ(m)
0.049
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60776162
NI03267
¥
2,200
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください