ストップテープ(フラットタイプ)

ストップテープ(フラットタイプ) - テサ (tesa)

非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。
平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。
滑り止め効果の大きなタイプです。

用途粘着剤、接着剤の塗料、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に、フィルムや紙の印刷・加工・塗工工程のローラーの滑り防止質量(kg)1.4
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
607763184563PV3-100-251巻グレー100250.34レーヨン(シリコーンゴムコーティング)ゴム系3.6N/mm屋内用
オープン
90,980
100,078(税込)
9日以内出荷
248885554563PV3-100-251ケース(2巻)グレー100250.34レーヨン(シリコーンゴムコーティング)ゴム系3.6N/mm屋内用
オープン
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする