TAKEMOTO
Z-155-C094-1-060(90-0)露出115mm
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
仕様
適量噴霧できる機能性スプレー
トラスコ品番
819-9682
幅(mm)
28
高さ(mm)
162
質量(g)
9
奥行(mm)
28
名称
スプレー(キャップ付)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60776345
7010160501
オープン
¥
229
¥252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください