曜日別特売

MSシリンジフィルター GF(グラスファイバー) 100個入り

MSシリンジフィルター GF(グラスファイバー) 100個入り - 大阪ケミカルMSシリンジフィルター GF(グラスファイバー) 100個入り - 大阪ケミカルMSシリンジフィルター GF(グラスファイバー) 100個入り - 大阪ケミカルMSシリンジフィルター GF(グラスファイバー) 100個入り - 大阪ケミカル

有機溶媒、高汚染の液体、強酸に対して優れた耐性を示します。
クオリティーを落とさずにリーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。

用途水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、有機溶媒両用材質ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:グラスファイバー内容量1セット(100個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
穴径(μm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60776406GF013070417-2761800.713
8,200
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
60776415GF013100417-277980113
8,200
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
60776424GF025070417-27872000.725
9,700
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
60776433GF025100417-2795200125
9,700
9,498
10,448(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする