大阪ケミカル
MSシリンジフィルター PP 100個入り
タンパクの吸着も極めて少なく、広範囲の有機溶剤に耐性があります。
用途
水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、HPLCサンプルの清澄化、細胞組織サンプルのろ過
材質
ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:ポリプロピレン(PP)
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ(mm)
穴径(μm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60776485
PP013022
-
13
0.22
80
¥
8,200
¥
7,998
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
60776494
PP013045
-
13
0.45
80
¥
8,200
¥
7,998
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60776503
PP025022
-
25
0.22
200
¥
9,700
¥
8,998
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60776512
PP025045
-
25
0.45
200
¥
9,700
¥
8,990
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
当日出荷
66449681
PP013045【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
13
0.45
80
¥
8,200
¥
7,998
¥
6,498
アウトレット
¥
7,148
(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください