曜日別特売

FKK 細幅ストレッチ まくんです 1.5インチ紙管 100mmX25

FKK 細幅ストレッチ まくんです 1.5インチ紙管 100mmX25 - FKK(富士工業)FKK 細幅ストレッチ まくんです 1.5インチ紙管 100mmX25 - FKK(富士工業)

焼却しても塩素系ガスが発生しません。

用途荷崩れ防止、万引き防止、結束、汚れ防止に材質ポリエチレン内容量1セット(12巻)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60776652HR17-1.5-100X25010025017クリア
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
60776668HR20-1.5-100X25010025020クリア
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする