アンタッチャブルハーフラウンドコンテナ

アンタッチャブルハーフラウンドコンテナ - ラバーメイドアンタッチャブルハーフラウンドコンテナ - ラバーメイドアンタッチャブルハーフラウンドコンテナ - ラバーメイドアンタッチャブルハーフラウンドコンテナ - ラバーメイド

優れた耐久性を持ち、屋内外で使用可能です。

仕様リサイクルマーク付(35207365)適合(フタ)362007質量(kg)3.2間口W×奥行D×高さH(mm)305×533×711内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品タイプ
材質
フタの種類
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60777605352075本体ポリエチレングレーオープン式79.5
41,500
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60777614352002本体ポリエチレン(PE)ベージュオープン式79.5
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする