ラバーメイド
リサイクルボックス
不要になったコピー用紙の回収はもちろんビン・缶など一般廃棄物などに使用可能なリサイクル用コンテナです。
仕様
リサイクルマーク付
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品タイプ
材質
色
フタの種類
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60778348
57187365
本体
ポリエチレン(PE)
ブルー
オープン式
68.1
¥15,000
¥
12,980
¥14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60778332
57147365
本体
ポリエチレン(PE)
ブルー
オープン式
53.0
¥12,000
¥
9,898
¥10,888
(税込)
取扱停止中
返品不可
60778314
57147306
本体
ポリエチレン(PE)
グリーン
オープン式
53.0
¥8,900
取扱い終了
特別運賃
60778323
57187306
本体
ポリエチレン(PE)
グリーン
オープン式
68.1
¥11,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください