軽量・コンパクトタイプです。
便利なセルスターター搭載しています。
段積可能です。
用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄、自家用車の洗浄、トラクター・耕転機などの農業機械の洗浄、口蹄疫対策搬入車輌の洗浄、林業機械の洗浄吐出圧力(MPa)9.8吐出水量(L/min)13トラスコ品番787-9105セット内容ライフルガンASY 450-クイック、可変ノズルASY Φ1.3 橙、高圧ホースASY YL-NWP 3/8×20m クイック、吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナ無、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10、ストレーナ 三層構造 3/4 Φ100×85 100メッシュ幅(mm)451質量(kg)47.5高さ(mm)402奥行(mm)577回転数(min-1[r.p.m])1750燃料ガソリン燃料タンク容量(L)5エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式使用時間(時間)最大3.3(満タン時)排気量(cc)163内容量1台