3M(スリーエム)
グリーンスクラビングパッド 緑 5枚入り
作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。
一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。
用途
表面洗浄作業用
材質
ナイロン、合成樹脂系接着剤、酸化アルミニウム砥粒
質量(kg)
2
内容量
1セット(5枚)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(inch)
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)
直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60779005
GRE 432X82
759-0784
17
432×82×23
432
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
60779014
GRE 455X82
759-0792
18
455×82×23
455
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください