曜日別特売

セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド 5枚入り

セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド 5枚入り - 3M(スリーエム)セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド 5枚入り - 3M(スリーエム)セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド 5枚入り - 3M(スリーエム)セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド 5枚入り - 3M(スリーエム)

メラミンフォームの極細繊維がセラミックタイルの黒ずみの原因である細孔に入り込んだ汚れを除去します。
独自の製品設計と加工・圧縮プロセスにより、従来品にない高い高耐久性を持っています。

用途セラミック、ノーワックス床材の洗浄作業用内容量1セット(5枚)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合本体
寸法(inch)
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60779136CERA 330X82764-685213インチ用13330×82×24330
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
60779145CERA 380X82764-686115インチ用15380×82×24380
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
返品不可
60779154CERA 432X82764-687917インチ用17432×82×24432
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60779163CERA 510X82764-688720インチ用20510×82×24510
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする