曜日別特売

レッドバッファーパッド 赤 5枚入り

レッドバッファーパッド 赤 5枚入り - 3M(スリーエム)レッドバッファーパッド 赤 5枚入り - 3M(スリーエム)

作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。
一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。

用途軽い表面洗浄、艶出し作業用材質ポリエステル、合成樹脂系接着剤、天然鉱物粒子質量(kg)2内容量1セット(5枚)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(inch)
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60779267RED 432X82759-222117432×82×28432
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
返品不可
60779276RED 455X82759-223018455×82×28455
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする