ディーゼルエンジン式高圧洗浄機SEL-1325V2(防音温水型)

ディーゼルエンジン式高圧洗浄機SEL-1325V2(防音温水型) - スーパー工業

冷水・温水で24.5MPaの洗浄と高温スチーム洗浄が可能です。
燃料タンクはエンジンとボイラー兼用で軽油のみの給油で使用できます。
安全弁・渇水停止装置・失火検知装置を標準装備しています。
防音タイプです。
温水・スチーム対応です。
防音タイプです。
燃料はボイラーと兼用です。
使い易さを徹底追及しています。
安全機能を多数搭載しています。

用途砂防・ダム工事等のレータンスカット、塗装前の外壁洗浄、船底の藻取り・貝殻落とし吐出圧力(MPa)24.5吐出水量(L/min)13.3トラスコ品番787-9016セット内容ライフルガンASY 1/8-700-クイック、噴口扇形 1/8 MVNP1537、温水用高圧ホースASY AH 3/8×20m クイック、吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナ無、ストレーナ 三層構造 3/4 Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10幅(mm)689質量(kg)300高さ(mm)924奥行(mm)1227回転数(min-1[r.p.m])1220温度(℃)(温水)30~150燃料タンク容量(L)37排気量(cc)479内容量1台
注意
※人、動物、自分に向けて噴射しないでください
※硬く水平な場所で、建物や設備から1m以上離し、常温の清水、気温60℃以下、湿度84%以下でご使用ください
※凍結している時は、氷を溶かしてからご使用ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60781184SEL-1325V-2
2,750,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする