回転ノズルガン カーシャーシクリーナー SSC-521

回転ノズルガン カーシャーシクリーナー SSC-521 - スーパー工業

上部に向けて配置された回転ノズルで車両の底部分を洗浄します。
特に汚れが付きやすい車両の底部を効率よく洗浄することが可能です。

用途底部洗浄常用圧力(MPa)(設定)15吐出水量(L/min)13~30仕様(ガン)MV960トラスコ品番495-3975セット内容クイックカプラ メス1/4、焼結フィルタ(150μ)幅(mm)720質量(kg)16高さ(mm)135(洗浄ユニット本体のみ)奥行(mm)640温度(℃)(最大)常温水キャスター車輪×4個ノズル4個ハウジングΦ510mm(ステンレス)地上高さ(mm)(最低)130以上内容量1台
注意
※ご使用時、以下の車高の高さが必要となります。
※SSC-521(標準タイプ):150mm以上
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60781227SSC-521
161,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする