ラバーメイド クローゼットオーガナイザー グレイ

ラバーメイド  クローゼットオーガナイザー グレイ - ERECTA(エレクター)ラバーメイド  クローゼットオーガナイザー グレイ - ERECTA(エレクター)ラバーメイド  クローゼットオーガナイザー グレイ - ERECTA(エレクター)ラバーメイド  クローゼットオーガナイザー グレイ - ERECTA(エレクター)

掃除用具を省スペースで収納するツールホルダーです。
用具類の収納、取り出しを容易に効率的に行うためのシステムです。

用途清掃用具収納、フックグレー材質本体:ポリスチレン、フック:ポリプロピレン(PP)高さ(mm)108奥行(mm)83内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
607815521993758641.2819-4395
18,500
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
607815431992754570.5819-4394
6,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする