3M(スリーエム)
スコッチ・ブライト カラーアルミネットスポンジ ローズピンク
ネット部分にアルミ蒸着したポリエステルフィルムを採用し強力に汚れをかき取ります。
材質
ポリエステル(アルミ蒸着)、抗菌ウレタンスポンジ
色
ローズピンク
トラスコ品番
786-6640
厚さ(mm)
24
質量(g)
11
縦(mm)
152
横(mm)
78
適合用途
食器洗い
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60782383
NT-05KP
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください