NT-05KP スコッチ・ブライト カラーアルミネットスポンジ ローズピンク 3M(スリーエム) 60782383

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NT-05KP スコッチ・ブライト カラーアルミネットスポンジ ローズピンク 3M(スリーエム) 60782383
NT-05KP スコッチ・ブライト カラーアルミネットスポンジ ローズピンク 3M(スリーエム) 60782383

スコッチ・ブライト カラーアルミネットスポンジ ローズピンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード60782383品番NT-05KP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ネット部分にアルミ蒸着したポリエステルフィルムを採用し強力に汚れをかき取ります。

材質ポリエステル(アルミ蒸着)、抗菌ウレタンスポンジローズピンクトラスコ品番786-6640厚さ(mm)24質量(g)11縦(mm)152横(mm)78適合用途食器洗い
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする