曜日別特売

HSK208フード付

HSK208フード付 - ノサックス

履き口からのアスファルトをシャットアウトします。
ソールに組み込まれた断熱材の重層構造がアスファルトの熱を遮断し、高温のアスファルト上での長時間作業を可能にしました。
直接加硫圧着で熱に強く剥がれにくい工夫がされています。
簡単に脱ぎ履きが可能な半長靴タイプです。
蛍光反射ワッペン付で夜間工事も安心です。

用途アスファルト舗装工事に機能耐油・断熱底足幅3Eブラック形状ハイカット種類作業靴材質(甲被)牛クロム革+人工皮革材質(底部)ゴム材質(先芯)靴タイプ長靴内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60783582HSK208-F-24024
20,900
取扱い終了
返品不可
60783598HSK208-F-24524.5
17,400
取扱い終了
60783607HSK208-F-25025
17,400
取扱い終了
60783616HSK208-F-25525.5
20,900
取扱い終了
返品不可
60783625HSK208-F-26526.5
20,900
取扱い終了
返品不可
60783634HSK208-F-27027
17,400
取扱い終了
60783643HSK208-F-27527.5
20,900
取扱い終了
返品不可
60783652HSK208-F-28028
20,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする