曜日別特売

ロックタイト タイプAR アクリルスプレー 340g

ロックタイト タイプAR アクリルスプレー 340g - ヘンケル
(1件のレビュー)

透明なアクリル樹脂を主成分とし、塩素系およびフロン系溶剤は含みません。
5分で表面乾燥し、耐環境性があります。

用途電子部品の防湿、防じん、絶縁、石膏などの保護に、電子部品の防湿、防塵、絶縁、石膏等の保護トラスコ品番756-1121材質アクリル樹脂無色透明容量(mL)400使用温度範囲-40~125℃粘度100cps使用温度-40~125℃危険物の類別非危険物内容量1本(400mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60784657366930
3,150
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60784657
2018-06-20
用途: 絶縁プライマーとして使用
有限会社コスモポリタン

基板、FRPなどに塗布しました。付着が良く乾燥も速いので、非常に使いやすかったです。
使用温度範囲が広いのもいのも良かった。
無色透明と書いて有りますが、薄いクリアブルーです。塗った場所が分かりやすく、基材の状況も見えるので、この色付きの方が正解だと思います。スプレーノズルのボタンが多少固めで、連続して吹くと指が疲れました。使用機会が有ればリピートするつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

帯電防止/接点復活」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする